ルーペ/拡大鏡 :「虫眼鏡」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識
ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:15倍●レンズ(mm):Φ18●全長(mm):85
アズワン品番65-2177-75
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102
アズワン品番65-2177-74
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付
仕様●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
アズワン品番65-2177-53
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:18×42mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:プラスチック
アズワン品番65-2177-44
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼
アズワン品番65-2177-39
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。
仕様●倍率:2.5倍●レンズサイズ:28×75mm●重量:95g●レンズ:プラスチック●サイズ:220×200×40mm
アズワン品番65-2176-84
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)
アズワン品番65-2177-51
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
仕様●倍率:15倍●レンズ径:20mm●サイズ:Φ34×26mm
アズワン品番65-2177-49
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付
仕様●倍率:8倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
アズワン品番65-2177-52
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
ガラスレンズ
ソフトケース、レンズ拭き付
仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ930×450mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)
アズワン品番65-2177-38
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス
全長(mm)96
色ホワイト
質量(g)14
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)46
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mm
アズワン品番65-2176-85
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g
アズワン品番65-9276-47
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。