絞り込み
倍率(倍)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • モノタロウ(15)
  • オーツカ光学(266)
  • クリアー光学(154)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(147)
  • エッシェンバッハ(119)
  • MIZAR(ミザールテック)(93)
  • エスコ(80)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • ビクセン(52)
  • KONTEC(コンテック)(41)
  • 共栄プラスチック(39)
  • TRUSCO(32)
  • Carson(カールソン)(30)
  • SK(新潟精機)(27)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
  • エイチ・エー・エー光学(25)
  • RS PRO(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • シンワ測定(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物・植物の観察に。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約140光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約60デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • LED拡大鏡 smolia フレクシズ スリーアールソリューション

    LED拡大鏡 smolia フレクシズ

    スリーアールソリューション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。
    セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書質量(g)約186電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69パッケージサイズ(mm)約110×105×70光源白色LED×3個レンズ倍率約3倍入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ミクル スリーアールソリューション

    携帯式デジタル顕微鏡 ミクル

    スリーアールソリューション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。
    仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
  • LED付マルチルーペ スリーアールソリューション

    LED付マルチルーペ

    スリーアールソリューション
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
    付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
  • 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡

    スリーアールソリューション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    検査や確認作業の効率化に役立つ、据え置きタイプの携帯型デジタル顕微鏡。 。固定焦点設計により、本体を対象物の上に置くだけでピントが合い、調整に時間を取られることなく観察できます。 。用途に応じて切り替えられる上部・側面ライトを搭載し、反射を抑えた観察が可能。静止画・動画の保存にも対応し、検査記録や情報共有にも活用できます。
    仕様●光学×デジタルズーム:6倍、8倍、10倍●光学ズーム:5 倍●静止画サイズ/フォーマット:720×720、JPG●動画サイズ/フォーマット:720×720、AVIセット内容本体・収納袋・USBケーブル・TFカード・クロス・リセット用ピン寸法(mm)(約)130×87×64質量(g)(約)165入力電圧(V)5光源白色LED×4、UVLED×4、サイドLED(白色)×3解像度モニタ:480×480保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)(約)1.5動作時間約1 時間30分 ※使用モードにより異なります入力電流(A)1撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)1100画素数カメラ:100万画素 ※モニタ解像度に依存デジタルズーム1.2倍、1.6倍、2倍モニターサイズ2.8インチ
  • LED拡大鏡 smolia ドラット スリーアールソリューション

    LED拡大鏡 smolia ドラット

    スリーアールソリューション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
    セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル寸法(mm)約92×92×52質量(g)約207保存温度(℃)0~35レンズ倍率約3倍使用電池CR2016×2個保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)ガラス保存湿度(%)65以下点灯時間(時間)約5
  • 手持ちルーペ smolia ハンディ スリーアールソリューション

    手持ちルーペ smolia ハンディ

    スリーアールソリューション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
    セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約245×125×33質量(g)約180レンズ径(Φmm)約110入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約2倍/4倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)0.5保存湿度(%)65以下バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約5点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
  • LED拡大鏡smoliaスタンド スリーアールソリューション

    LED拡大鏡smoliaスタンド

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
    質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
  • LED拡大鏡 smolia ルミナ グレー スリーアールソリューション

    LED拡大鏡 smolia ルミナ グレー

    スリーアールソリューション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
    セット内容LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約92×92×52質量(g)約160電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69光源白色LED×3レンズ倍率約3倍保証期間ご購入日から6カ月入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約10(ライトは10分で自動消灯します。)
  • 首掛けルーペ smolia ヘンディ スリーアールソリューション

    首掛けルーペ smolia ヘンディ

    スリーアールソリューション
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
    セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル寸法(mm)約735×142×25質量(g)約390レンズ径(Φmm)約130パッケージサイズ(mm)約192×204×42入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約1.8倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)2保存湿度(%)65以下明るさ(Lm)最大約132/最小約7点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー スリーアールソリューション

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    スリーアールソリューション
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
ルーペ/拡大鏡