ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21 質量(g)約50 センサー1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分)約70 光源白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 700mAh 解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間ご購入日から6ヶ月 視野角約 45° 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約50 デジタルズーム1.8倍/2.8倍 モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スリーアールソリューション首掛けルーペ smolia ヘンディ
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル 寸法(mm)約735×142×25 質量(g)約390 レンズ径(Φmm)約130 パッケージサイズ(mm)約192×204×42 入力電圧(V)5 保存温度(℃)0~35 レンズ倍率約1.8倍 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)PMMA 充電時間(時間)約3 入力電流(A)2 保存湿度(%)65以下 明るさ(Lm)最大約132/最小約7 点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106 センサー1/4インチCMOSセンサー 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ 充電時間約40分 ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍 解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)13~15 サイズ(mm)約70.5×61×50 デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍 モニタ2.1インチ
1個
13,980 税込15,378
欠品中

スリーアールソリューションLED拡大鏡 smolia ドラット
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル 寸法(mm)約92×92×52 質量(g)約207 保存温度(℃)0~35 レンズ倍率約3倍 使用電池CR2016×2個 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)ガラス 保存湿度(%)65以下 点灯時間(時間)約5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スリーアールソリューション手持ちルーペ smolia ハンディ
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル 寸法(mm)約245×125×33 質量(g)約180 レンズ径(Φmm)約110 入力電圧(V)5 保存温度(℃)0~35 レンズ倍率約2倍/4倍 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)PMMA 充電時間(時間)約3 入力電流(A)0.5 保存湿度(%)65以下 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)約5 点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スリーアールソリューションLED拡大鏡 smolia ルミナ グレー
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル 寸法(mm)約92×92×52 質量(g)約160 電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh) レンズ径(Φmm)約69 光源白色LED×3 レンズ倍率約3倍 保証期間ご購入日から6カ月 入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下) 充電時間(時間)約2 連続点灯時間(時間)約10(ライトは10分で自動消灯します。)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

スリーアールソリューションLED拡大鏡 smolia フレクシズ
今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。
セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約186 電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh) レンズ径(Φmm)約69 パッケージサイズ(mm)約110×105×70 光源白色LED×3個 レンズ倍率約3倍 入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下) 充電時間(時間)約2 連続点灯時間(時間)約3 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷