ルーペ/拡大鏡 :「検査用 拡大鏡」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
欠品中

入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角形の理想的なレンズにカットされた、高級光学ガラスレンズでさらに使いやすいように耐久性のある強いアームを使用。製造関連、設計、作業、検査、医療関連など幅広い利用が出来る。照明ランプは直管タイプを使用。
レンズサイズ(mm)100×140 レンズ倍率2
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。 電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)900
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。 クランプ幅(mm)15~60
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。 幅(mm)226 電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)1000 光源LED 標準消費電力料金(円/h)0.25
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側) 光源LED(設計寿命40000時間)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側) 光源LED(設計寿命40000時間)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
寸法(mm)210×298(透過照明部) 質量(kg)3.3(レンズを除く) 消費電力(W)10+10 全高(mm)340 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) 棒径(Φmm)13 レンズ有効径(mm)180×120 支柱径(Φmm)16 調光の可否あり(100~10%)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 待機電力(W)0 調光の可否あり(100~50%)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査 材質鉄、アルミ、樹脂 電源(V)100~240 消費電力(W)16 倍率(倍)2×/4× 電源コード(m)1.8 光源LED レンズサイズ(mm)130×50
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CL
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9+5 調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能) 質量(kg)3.2(本体/レンズなし) 全高(mm)340 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)210×298(透過照明部) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず) 電圧(V)100・50/60Hz 定格消費電力(W)22 レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ) 光源LED 調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式 質量(kg)1.3 電源AC100~240V・50/60Hz クランプ範囲(mm)15~60 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
94,980 税込104,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9+9 調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能 質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ) 全高(mm)340 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)210×298(透過照明部) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値) 調光方式無し 調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助 質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)9(実測値) 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED レンズサイズ(mm)139×103 プラグ形状Aプラグ 光量調節(%)無段階調光(100-50) ヘッド寸法(mm)293×205
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7 電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも) 光源LED LED寿命(時間)40000
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学有機EL照明拡大鏡
・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 平均演色評価数4000K 光源有機EL照明パネル レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ 発光面(mm)273×30
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 全高(mm)330 本体質量(kg)2.1(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)330 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 ベース寸法(mm)185×300 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプライトボックス式 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.5(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。 ON/OFFスイッチと調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。 交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも) 光源LED LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)15~60 調光率(%)約10~100 アーム長(m)約1
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査 消費電力(W)16 倍率設定倍率(面積倍率):2倍 機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能) 光源白色 LED×6 個 レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法) 材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備) 電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式 電源(V)AC100~240・50/60Hz 倍率2倍/3倍切替式 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+5 全高(mm)340 本体質量(kg)3.2(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+9 全高(mm)340 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。 LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。 交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。 従来機と比較して消費電力が55%減りました。 CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に 倍率(倍)4 トラスコ品番848-1733 材質レンズ:光学ガラス 消費電力(W)11 電源AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 光源LED×64個 レンズサイズ(mm)130 アズワン品番64-4388-63
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5~35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る) アズワン品番65-3729-35
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る) アズワン品番65-3729-34
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体) 径(Φmm)支柱:16、横棒:13 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)331 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ベース寸法(mm)188×320 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)