ルーペ/拡大鏡 :「ケーブル長 測定器」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
72個LEDライト付きルーペ。立っても座っても使えるスタンドタイプ
仕様●サイズ:直径300×高さ510~1980(mm)●重量:約5300g●付属品:ルーペ付スプリングアーム、ポール(穴あき)1本、ジョイント付ポール2本、トレイ、キャスター付土台、クリーナークロス、取扱説明書●電源:USB(5V 2A)●消費電力:9W●ライト数:72個●明るさ:800~1200lm●調光:明るさ:10段階 色:3種類(昼白色・昼光色・電球色)●LED寿命:25000時間以上●ルーペサイズ:直径11cm●ルーペ倍率:5倍●トレイ耐荷重:約500g●ケーブル長:約220cm●材質:鉄、プラスチック、ガラス
アズワン品番65-6880-81
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。