ルーペ/拡大鏡 :「明度 測定」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
100年以上光学機器を開発製造しているエッシェンバッハ社製ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。ガラスより透明度が高いので、明るくハッキリとした拡大像が得られます。
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズにより、透明度が高く集光力があり、明るくクリアーな拡大像が得られます。さらにLEDが点灯するとさらに明るくはっきりとした拡大像が得られます。
仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/83×73×45mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/1本●倍率:3倍
アズワン品番65-8303-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
マウスの形を応用して生まれたルーペです。
高輝度LED2灯搭載です。
長時間使用に耐えるデザインです。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。
年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。
付属品専用ケース
材質レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)145
高さ(mm)55
奥行(mm)80
電源(V)単3乾電池×3本(付属)
全高(mm)55
光源単3乾電池×3本(付属)
レンズサイズ(mm)Φ58
RoHS指令(10物質対応)対応
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。