ルーペ/拡大鏡 :「ルーペ 検査用」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
レンズ径36mmの重ね合わせ式ルーペです。
用途一般検査、観察。
レンズ径(Φmm)36
種類携帯用
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
レンズサイズ(mm)28×75
材質レンズ:アクリル
寸法(mm)(装着寸法)190×260×40
質量(g)95
種類ヘッドルーペ
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
替球豆電球2.5V(0.5A)
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)320
種類スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)320
レンズ径(Φmm)53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35
全高320mm
肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。
0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。
スケールルーペ単体での使用可能です。
用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21
トラスコ品番321-4800
全長(mm)190
測定範囲25mm
質量(g)150
種類スケールルーペ
電源単2乾電池×2本(別売)
最小目盛0.1mm
替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
正確な測定を容易にできます。
使用頻度の高い、5種類のスケール盤をセットにしました。
コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。
交換用スケール 5枚セット…S-202 / S-203 / S-207 / S-208 / S-210
(購入時には、S-202のスケールが1枚、本体に取付けされています。)
サイズ約Φ37×54
トラスコ品番219-0958
質量(g)175
種類スケールルーペ
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。
種類縞見ルーペ
最小目盛1mm
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。
材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール
幅(mm)59
高さ(mm)9
奥行(mm)59
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)Φ45
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80
全高140mm
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。
用途繊維の織り目、検査など。
倍率(倍)6
寸法(mm)(レンズ)28
トラスコ品番219-1342
測定範囲25mm
質量(g)62
種類縞見ルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×49×53
最小目盛1mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21.0
トラスコ品番331-5631
全長(mm)130
測定範囲16mm
質量(g)95
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛0.1mm
替球交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
付属品ストラップ
質量(g)120
倍率7×
レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚
寸法(Φ×mm)62×32
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
付属品ストラップ
質量(g)110
倍率5×
レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚
寸法(Φ×mm)62×32
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
径75mm非球面レンズ仕様で、高倍率4倍の柄付ルーペです。
収差を補正し、明るくクリアに視ることができます。
用途検査、観察、読書など
トラスコ品番364-6493
材質レンズ / アクリル、フレーム・柄 / 樹脂
幅(mm)85
全長(mm)190
高さ(mm)23
倍率(倍)4
レンズサイズ(mm)Φ75
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
外径×高さH(Φmm×mm)95×55
使用電球交換不可
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)420
種類スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)320
レンズ径(Φmm)53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35
全高320mm
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。