ルーペ/拡大鏡 :「ライト付き老眼鏡」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷