絞り込み
倍率(倍)
- 1.75(3)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 10(5)
- 15(4)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(79)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る

ルーペ
アズワン¥6,435税込¥7,0791個当日出荷付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
LEDライト付スケールルーペ 10×
アズワン¥9,435税込¥10,3791個当日出荷トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースサイズΦ45×55mm質量(g)225電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個アズワン品番4-2548-01
LED照明拡大鏡 1.75×・4×
アズワン¥9,130税込¥10,0431個翌々日出荷対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス質量(kg)約2電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.8光源LED×36個アズワン品番4-447-01
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8倍率1.75×レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ
アズワン¥5,940~税込¥6,534~1個当日出荷から翌々日出荷トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×
アズワン¥28,000税込¥30,8001個翌々日出荷大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約3.2電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12倍率1.75×レンズ径(Φmm)178電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個アズワン品番4-446-01クランプ取付幅(mm)10~60
マイスタールーペ
アズワン¥48,980税込¥53,8781台当日出荷目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900
ルーペ追加スケール
アズワン¥1,139税込¥1,2531枚当日出荷標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。質量(g)約75有効径(Φmm)30視野径(Φmm)32
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1個当日出荷から翌々日出荷トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個LED白色LED/UV LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
LEDライト付15倍ルーペ
アズワン¥9,504税込¥10,4541個当日出荷白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。寸法(mm)50×27×26質量(g)50電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)倍率15×レンズ径(Φmm)21光源白色LED・UV-LED切替式材質(レンズ)ガラスアズワン品番4-2240-01
ルーペ 標準スケール付
アズワン¥1,098税込¥1,2081枚翌日出荷標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。 。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。仕様追加スケール測定項目穴径・方眼・角度・長さ型番スケールNo.1アズワン品番1-4317-02