ルーペ/拡大鏡 :「回転 測定器」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
倍率2倍・4倍(2重焦点) 付属品クランプ用保護シール 質量(g)725 レンズ径(Φmm)123 アーム長さ(mm)740
1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷