ルーペ/拡大鏡 :「角度 測定」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
仕様粘着式
付属品粘着テープ、ビス(各4本)
トラスコ品番206-7836
セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)139
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法粘着式
アズワン品番64-8408-13
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。