ルーペ/拡大鏡 :「偏心測定器」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)2(参考) 質量(g)114(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×91×17 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)80
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)1.5(参考) 質量(g)115(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)100×54
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷