ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
LEDライト付ルーペ (ひも付き)光翌々日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。倍率(倍)1.5レンズサイズ(mm)130トラスコ品番405-2218材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)223質量(g)220電源単4乾電池×3本(別売)
ヘッドルーペ京葉光器(LEAF)翌々日出荷
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。レンズサイズ(mm)28×75材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペ
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~