ルーペ/拡大鏡 :「検査用照明」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機 動画あり
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など 付属品専用アダプター(ND-PM246) 質量(kg)2.5 消費電力(W)9 ケーブル長(m)1.8 使用温度(℃)-10~40 レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch] 全光束(Lm)710 レンズガラスレンズ(光学白レンズ) 光源白色LED 色温度(K)5700 固定方法卓上型 調光方式無段階調光 調光率(%)20~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機 動画あり
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など 付属品専用アダプター(ND-PM246) ケーブル長(m)1.8 使用温度(℃)-10~40 レンズガラスレンズ(光学白レンズ) 光源白色LED 色温度(K)5700 最大クランプ幅(mm)60 固定方法クランプ式 調光方式無段階調光 調光率(%)20~100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
欠品中