絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 拡大鏡

338件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA

    オーツカ光学
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。クランプ幅(mm)15~45保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 0%
  • LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA

    オーツカ光学
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
    寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きヘッド径(Φmm)Φ226ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
  • 同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学

    同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
    形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
  • 有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA

    オーツカ光学
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
    消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45(板厚)光源有機EL照明パネル色温度4000K (白色)寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)調光の可否有り / 100 ~ 10%
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット

    オーツカ光学
    74,980税込82,478
    1セット
    5日以内出荷
    透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30
  • マンティス OPTA ヴィジョン・エンジニアリング

    マンティス OPTA

    ヴィジョン・エンジニアリング
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
    用途・外観検査や拡大観察下の手作業に照明反射照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F型

    オーツカ光学
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
    用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
    仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298質量(kg)3.3(レンズ重量除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • 有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学

    有機EL検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    91,980税込101,178
    1台
    8日以内出荷
    有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
    仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
  • 有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学

    有機EL検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    91,980税込101,178
    1台
    8日以内出荷
    有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
    仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
  • 有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
    仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    ・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
    仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2MW オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2MW

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定消費電力(W)8光源高輝度白色LED×7粒防塵防水性能IP40入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    ・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
    仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • LED拡大鏡 シルバー コイズミ(小泉成器)

    LED拡大鏡 シルバー

    コイズミ(小泉成器)
    9,498税込10,448
    1台
    8日以内出荷
    拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約190mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
    倍率(倍)5
  • LED拡大鏡 シルバー コイズミ(小泉成器)

    LED拡大鏡 シルバー

    コイズミ(小泉成器)
    6,098税込6,708
    1台
    8日以内出荷
    拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約145mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
    倍率(倍)5
  • むしめがね クツワ

    むしめがね

    クツワ
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    生き物図鑑付!観察用むしめがね
    ブルー
  • 拡大鏡 クツワ

    拡大鏡

    クツワ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    キズがつきにくいガラスレンズ製
  • モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル) オーツカ光学

    モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル)

    オーツカ光学
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
    付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋材質ABS樹脂,ガラス,鋼質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~40電源DC5V(USB), 充電式ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)レンズ径(Φmm)101レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ保護等級IP30光源LEDレンズ倍率1.8倍照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)コネクタMicro-B充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池色(本体)シルバー演色指数(Ra)90調光率(%)100~0.3連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)

    オーツカ光学
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)

    オーツカ光学
    40,980税込45,078
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)

    オーツカ光学
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
  • LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付

    オーツカ光学
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付

    オーツカ光学
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)電源ボックス:60×65×44H、ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)380本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340本体質量(kg)3.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
  • LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付

    オーツカ光学
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.6(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-MS

    オーツカ光学
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプマグネットスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
拡大鏡