絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 拡大鏡

340件中 321340
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーライト2AーG(2型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト2AーG(2型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2A本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3YGーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト3YGーG(3型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3YG本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3AーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト3AーG(3型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3A本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト2YGーG(2型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト2YGーG(2型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト2A-F(2型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト2A-F(2型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2A本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3A本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • 蛍光灯8W(WIDE用) オーツカ光学

    蛍光灯8W(WIDE用)

    オーツカ光学
    2,698税込2,968
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6247
  • 蛍光灯6W(OSL用) オーツカ光学

    蛍光灯6W(OSL用)

    オーツカ光学
    2,698税込2,968
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6682
  • モデライトML230FLED作業・検査照明 オーツカ光学

    モデライトML230FLED作業・検査照明

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番312-6641
  • CL用アクリル板部品 オーツカ光学

    CL用アクリル板部品

    オーツカ光学
    5,398税込5,938
    1枚
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6632
  • FL用キャスタースタンドフリーアーム照明拡大鏡用 オーツカ光学

    FL用キャスタースタンドフリーアーム照明拡大鏡用

    オーツカ光学
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    トラスコ品番312-6430
  • レンズクリーナーキット オーツカ光学

    レンズクリーナーキット

    オーツカ光学
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    折角の照明拡大鏡も、レンズが汚れていてはその効果を発揮できません。 専用のクリーナーとレンズ清拭用の大型クロスを使用して、常にクリーンな視野で検査を行う必要が有ります。 オーツカ光学のレンズクリーナーキットは、社内のレンズ組み立て担当者が実際に使用し、厳選した商品を組み合わせた照明拡大鏡専用のクリーナーキットです。
    トラスコ品番312-6478セット内容TSUKAロゴ入りワイピングクロス/大判200×200mmの高級ワイピングクロス×1枚・水溶性セーフティーマルチクリーナー18mL入りハーブ配合・洗浄・抗菌・静電防止×1本
  • ビニールカバー(ロゴ入り)部品 オーツカ光学

    ビニールカバー(ロゴ入り)部品

    オーツカ光学
    2,198税込2,418
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6406
  • スクエア シリーズWIDE用レンズ オーツカ光学

    スクエア シリーズWIDE用レンズ

    オーツカ光学
    44,980税込49,478
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F オーツカ光学

    蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F

    オーツカ光学
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
  • レンズカバー(OLIGHT3・OLIGHT3L・OLIGHT5・OLIGHT6用) オーツカ光学

    レンズカバー(OLIGHT3・OLIGHT3L・OLIGHT5・OLIGHT6用)

    オーツカ光学
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 拡大鏡とピックアップ Strong Tool

    拡大鏡とピックアップ

    Strong Tool
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
    材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ倍率約2倍
  • 拡大鏡 Strong Tool

    拡大鏡

    Strong Tool
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
    用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ倍率約2倍
  • パワーアップレンズ オーツカ光学

    パワーアップレンズ

    オーツカ光学
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
拡大鏡