拡大鏡 :「測定器」の検索結果

拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズ レンズサイズ(mm)139×103 レンズ構成1枚
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LUXOLED照明拡大鏡 KFM
エコ商品
スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製 消費電力(W)11 入力AC100V、50-60Hz アーム長さ(mm)約1050 光源演色性CRI:80、無段階調光機能付 レンズサイズ(mm)Φ127 色温度(K)(CCT)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明拡大鏡 WAVE LUXO 動画あり
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製 消費電力(W)17 入力AC100V、50-60Hz アーム長さ(mm)約1050 光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%) レンズサイズ(mm)100×168(最大部) 色温度(K)(CCT)4000
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約190mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約145mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
1台
6,098 税込6,708
8日以内出荷

エッシェンバッハパワーラックス
エコ商品
マウスの形を応用して生まれたルーペです。 高輝度LED2灯搭載です。 長時間使用に耐えるデザインです。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。 年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。 付属品専用ケース 材質レンズ:PXM光学樹脂 幅(mm)145 高さ(mm)55 奥行(mm)80 電源(V)単3乾電池×3本(付属) 全高(mm)55 光源単3乾電池×3本(付属) レンズサイズ(mm)Φ58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース 本体寸法(mm)Φ90×250×140H ベース寸法(mm)100×80×6t
1個ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約165mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り 対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズ 材質(レンズ)光学ガラス レンズ構成1枚
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)