絞り込み
すみ肉のど厚(mm)
- 10(2)
- 11(1)
- 15(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
すみ肉脚長(mm)
- 20(2)
- 25(3)
- 50(2)
アンダーカット深度(mm)
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 25(3)
- -(1)
開先角度(°)
- 0~60(3)
- 0~70(2)
- 25~65(2)
- 60~90(1)
- 70~110(2)
- その他(2)
余盛高さ(mm)
- 8(1)
- 10(4)
- 25(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(3)
- シンワ測定(7)
- フジツール(1)
- 東将精工(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
「すみ肉のど厚(mm)」から絞り込む
10(2)
11(1)
15(3)
20(2)
30(2)
50(2)

溶接ゲージ WG-1
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ WGU-7M
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から15日以内出荷あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ WGU-9M
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
アングル開先ゲージ WGA-65
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
溶接ゲージ AWG-10
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から15日以内出荷溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。 防錆処理が容易なステンレス製用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から15日以内出荷指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に付属品ビニールケース仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
溶接ゲージ WGU-8M
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WGU-2S
SK(新潟精機)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から15日以内出荷アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。用途アンダーカット測定専用
デジタル溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 デジタル表示で読み取りやすいです。 マスターゲージ付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ FDW-1
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。 3点支持により安定した測定ができます。用途アンダーカット測定専用
溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。用途溶接のすみ肉のど厚測定に
溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。用途溶接のすみ肉のど厚測定に
アングル開先ゲージ
SK(新潟精機)¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。測定が難しかった内角の測定ができます。先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応できます。現場で使いやすい大きな目盛です。併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。反射しにくいシルバー仕上です。堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。用途突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に材質(本体)ステンレス角度(°)【仕口部(スタッド溶接後)】70-110本体質量(g)74最小読取値(°)0.5開先角度(°)25-65RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117.5×63×14角度測定精度(°)±0.5校正証明書付き
溶接ゲージ WG-5
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WG-3
SK(新潟精機)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応