絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Blookfield(82)
- climbing(クライミング)(2)
- EKO(2)
- elcometer(12)
- IKA(5)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- TP技研(4)
- アズワン(9)
- アントンパール・ジャパン(3)
- イマダ(2)
- エリクセン(8)
- コクゴ(1)
- セコニック(2)
- ブルックフィールド(6)
- リオン(4)
- 三商(15)
- 東機産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
商品豆知識

ディスポーザブルアルミ皿
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥187,980~税込¥206,778~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
TP技研¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から22日以内出荷本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個欠品中粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
粘度計 オストワルド
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から12日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
センチストークス粘度液
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個翌々日出荷から3日以内出荷熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
フローカップ DINカップ4
elcometer¥31,499税込¥34,6491台当日出荷DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
少量サンプル容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
レベリングスクリュー
Blookfield¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
粘度カップ
TQC Sheen¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
粘土計取付金具
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
KU-2用粘度標準液 鉱物油
Blookfield¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷から47日以内出荷デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から7日以内出荷SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
SSA用使い捨てチャンバー
Blookfield¥249,800税込¥274,7801箱(100個)4日以内出荷100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。アズワン品番62-2942-08
サーモセル用 使い捨てチャンバー
Blookfield¥229,800税込¥252,7801箱(100個)5日以内出荷サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。アズワン品番62-2941-78
粘度計用除振台
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ
富士工業[超音波応用機器]¥419,800税込¥461,7801個31日以内出荷センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から33日以内出荷・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
循環水ジャケット
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 SVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
分析・環境・測定器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)