絞り込み
ブランド
  • Blookfield(82)
  • TGK(東京硝子器械)(32)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 三商(15)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • elcometer(8)
  • エリクセン(8)
  • アズワン(7)
  • ブルックフィールド(6)
  • IKA(5)
  • 東機産業(5)
  • リオン(4)
  • TP技研(4)
  • アントンパール・ジャパン(3)
  • イマダ(2)
  • セコニック(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • EKO(2)
  • コクゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ディスポーザブルアルミ皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ 東機産業

    デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ

    東機産業
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
  • ビスコテスタ用 オプション リオン

    ビスコテスタ用 オプション

    リオン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研

    ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

    TP技研
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
  • デジタル粘度計 東機産業

    デジタル粘度計

    東機産業(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
    寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
  • ビスコメータ (回転式粘度計) リオン

    ビスコメータ (回転式粘度計)

    リオン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
  • センチストークス粘度液 アズワン

    センチストークス粘度液

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
    成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
  • 粘度計 オストワルド SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
  • デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ 東機産業

    デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ

    東機産業
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
  • 粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
  • 粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)

    粘度計 ウベローデ SU

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 一般用シリコン粘度標準液 Blookfield

    一般用シリコン粘度標準液

    Blookfield
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
    用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
  • フローカップ DINカップ4 elcometer

    フローカップ DINカップ4

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    翌々日出荷
    DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
  • ブルックフィールド標準粘度液 Blookfield

    ブルックフィールド標準粘度液

    Blookfield
    61,980税込68,178
    1個(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
  • エクステンションリンク SXVシリーズ Blookfield

    エクステンションリンク SXVシリーズ

    Blookfield
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ブルックフィールド粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なパーツです。
  • レベリングスクリュー Blookfield

    レベリングスクリュー

    Blookfield
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
    質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
  • フック式スピンドル ブルックフィールド

    フック式スピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールド

    ソリッドシャフトスピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワン

    タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ

    アズワン
    337,000税込370,700
    1台
    当日出荷
    5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
    付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
  • Tバースピンドル Blookfield

    Tバースピンドル

    Blookfield
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘリパススタンドに使用するスピンドルです。
  • 使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ Blookfield

    使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ

    Blookfield
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。
    種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
  • 低粘度用スピンドルセット Blookfield

    低粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    319,800税込351,780
    1箱
    60日以内出荷
    低粘度(LV)用スピンドルセットです。
    セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
  • サーモセル用 使い捨てチャンバー Blookfield

    サーモセル用 使い捨てチャンバー

    Blookfield
    229,800税込252,780
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
    アズワン品番62-2941-78
  • 超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]

    超音波卓上粘度計 FCVシリーズ

    富士工業[超音波応用機器]
    419,800税込461,780
    1個
    31日以内出荷
    センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
    材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
  • ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ アズワン

    ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ

    アズワン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表面張力差異補正不要の動粘度計です。
    材質硼珪酸ガラス適合規格ISO3105
  • 毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge

    毛管上昇方式表面張力計

    Surfgauge
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
    種別2380/5/10アズワン品番3-6084-01
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • 粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)

    粘度計格納箱

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
    収納数4本
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から58日以内出荷
    ・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
    材質ほうけい酸ガラス
  • 粘度計校正用標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計校正用標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    23日以内出荷
    粘度計用オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 少量サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    少量サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル Blookfield

    スピンドル

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
    用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
  • Elcometer2437 elcometer

    Elcometer2437

    elcometer
    34,698税込38,168
    1個
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2434 DINデップカップ elcometer

    Elcometer2434 DINデップカップ

    elcometer
    32,598税込35,858
    1個
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2400 フローカップ elcometer

    Elcometer2400 フローカップ

    elcometer
    66,198税込72,818
    1台ほか
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2400 elcometer

    Elcometer2400

    elcometer
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer2352 AFNORカップ elcometer

    Elcometer2352 AFNORカップ

    elcometer
    33,598税込36,958
    1個
    31日以内出荷
    オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。
    用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
  • Elcometer1800 ステンレス製比重カップ elcometer

    Elcometer1800 ステンレス製比重カップ

    elcometer
    44,098税込48,508
    1個
    31日以内出荷
    塗料および同様の試料の比重または密度を求めるためのステンレス製比重カップです。
    用途試料の密度および比重を計算します。
  • 粘度計 ディンカップ エリクセン

    粘度計 ディンカップ

    エリクセン
    58,980税込64,878
    1個
    61日以内出荷
    単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
    容量100mL
粘度計