絞り込み
ブランド
- Blookfield(82)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- elcometer(8)
- エリクセン(8)
- アズワン(7)
- ブルックフィールド(6)
- IKA(5)
- 東機産業(5)
- リオン(4)
- TP技研(4)
- アントンパール・ジャパン(3)
- イマダ(2)
- セコニック(2)
- climbing(クライミング)(2)
- EKO(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
商品豆知識

ディスポーザブルアルミ皿
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
TP技研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から22日以内出荷本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
粘度計 オストワルド
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981セット欠品中適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から12日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
フローカップ DINカップ4
elcometer¥31,499税込¥34,6491台当日出荷DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
粘度計格納箱
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。収納数4本
少量サンプル容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
ブルックフィールド標準粘度液
Blookfield¥61,980税込¥68,1781個(500mL)当日出荷から8日以内出荷《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!仕様FSトルク:673.7dyne-cm2付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ
Blookfield¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
低粘度用スピンドルセット
Blookfield¥319,800税込¥351,7801箱60日以内出荷低粘度(LV)用スピンドルセットです。セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
サーモセル用 使い捨てチャンバー
Blookfield¥229,800税込¥252,7801箱(100個)5日以内出荷サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。アズワン品番62-2941-78
粘度計用除振台
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ
富士工業[超音波応用機器]¥419,800税込¥461,7801個31日以内出荷センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など回転数(min-1[r.p.m])62.5測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
循環水ジャケット
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
粘度計 ディンカップ
エリクセン¥58,980~税込¥64,878~1個61日以内出荷単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です容量100mL
粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ
エリクセン¥77,980税込¥85,7781個61日以内出荷ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です。適用規格:ASTM D 4212材質アルミニウム合金容量25mL寸法Φ32×H60mm
粘度計 ロスマン式ブレード
エリクセン¥49,980税込¥54,9781個61日以内出荷ブラッシングあるいはスプレーによる塗装粘度を測定するための器具。使用方法は簡単ですが、信頼のおける器具です。プラスチックカバー付き仕様※コードNo.14-4110-40材質ステンレスサイズ全長180mm・幅20mm・厚み0.5mm質量(g)15gアズワン品番68-5768-63
粘度計 フローカップ No.243シリーズ
エリクセン¥95,980税込¥105,5781個61日以内出荷カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します材質陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)容量100mL































![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)