絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 三商(15)
- elcometer(12)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- Blookfield(4)
- リオン(3)
- ブルックフィールド(3)
- アズワン(2)
- セコニック(2)
- EKO(2)
- イマダ(1)
- コクゴ(1)
- DKSH(1)
- ケニス(1)
- 東機産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
商品豆知識

ディスポーザブルアルミ皿
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥187,980~税込¥206,778~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
センチストークス粘度液
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個翌々日出荷から12日以内出荷熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
粘度計 オストワルド
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から11日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
フローカップ DINカップ4
elcometer¥31,499税込¥34,6491台翌々日出荷DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
粘土計取付金具
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
少量サンプル容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
循環水ジャケット
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 SVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
ブルックフィールド標準粘度液
Blookfield¥61,980税込¥68,1781個(500mL)当日出荷から8日以内出荷《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
Elcometer2437
elcometer¥34,698税込¥38,1681個31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2434 DINデップカップ
elcometer¥32,598税込¥35,8581個31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2400 フローカップ
elcometer¥66,198~税込¥72,818~1台ほか31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2400
elcometer¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2352 AFNORカップ
elcometer¥33,598税込¥36,9581個31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer1800 ステンレス製比重カップ
elcometer¥44,098~税込¥48,508~1個31日以内出荷塗料および同様の試料の比重または密度を求めるためのステンレス製比重カップです。用途試料の密度および比重を計算します。
ディップカップ Shellディップカップ
elcometer¥40,980税込¥45,0781個31日以内出荷液体の均一度を測定することが出来ます。用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
迅速表面状態テスター”サーファスペクター”
EKO¥2,598,000税込¥2,857,8001台15日以内出荷金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。トラスコ品番206-3501電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
ポータブル表面張力計
EKO¥2,298,000税込¥2,527,8001個11日以内出荷本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)トラスコ品番756-3183電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)刃長(mm)40電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)切断能力(mm)20分解能0.1N/m分解能(mN/m)0.1表面張力(mN/m)10~100
振動式粘度計(ビスコメイト)
セコニック¥549,800税込¥604,7801個(1個)5日以内出荷共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
ブルックフィールドデジタル粘度計
ブルックフィールド¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台(1台)22日以内出荷粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)