絞り込み
ブランド
- Blookfield(82)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- elcometer(8)
- エリクセン(8)
- アズワン(7)
- ブルックフィールド(6)
- IKA(5)
- 東機産業(5)
- リオン(4)
- TP技研(4)
- アントンパール・ジャパン(3)
- イマダ(2)
- セコニック(2)
- climbing(クライミング)(2)
- EKO(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
商品豆知識

ディスポーザブルアルミ皿
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
TP技研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から22日以内出荷本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
センチストークス粘度液
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個翌々日出荷から12日以内出荷熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
粘度計 オストワルド
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から11日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
フローカップ DINカップ4
elcometer¥31,499税込¥34,6491台当日出荷DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
ブルックフィールド標準粘度液
Blookfield¥61,980税込¥68,1781個(500mL)当日出荷から8日以内出荷《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
レベリングスクリュー
Blookfield¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
粘土計取付金具
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ
Blookfield¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
低粘度用スピンドルセット
Blookfield¥319,800税込¥351,7801箱60日以内出荷低粘度(LV)用スピンドルセットです。セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
サーモセル用 使い捨てチャンバー
Blookfield¥229,800税込¥252,7801箱(100個)5日以内出荷サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。アズワン品番62-2941-78
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
粘度計格納箱
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。収納数4本
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
少量サンプル容器
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
Elcometer2437
elcometer¥34,698税込¥38,1681個31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2434 DINデップカップ
elcometer¥32,598税込¥35,8581個31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2400 フローカップ
elcometer¥66,198~税込¥72,818~1台ほか31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2400
elcometer¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer2352 AFNORカップ
elcometer¥33,598税込¥36,9581個31日以内出荷オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。用途相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。
Elcometer1800 ステンレス製比重カップ
elcometer¥44,098~税込¥48,508~1個31日以内出荷塗料および同様の試料の比重または密度を求めるためのステンレス製比重カップです。用途試料の密度および比重を計算します。
粘度計 ディンカップ
エリクセン¥58,980~税込¥64,878~1個61日以内出荷単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です容量100mL