粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ディスポーザブルアルミ皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスコテスタ用 オプション リオン

    ビスコテスタ用 オプション

    リオン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ビスコメータ (回転式粘度計) リオン

    ビスコメータ (回転式粘度計)

    リオン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
  • ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研

    ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

    TP技研
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
  • センチストークス粘度液 アズワン

    センチストークス粘度液

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
    成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
  • 粘度計 オストワルド SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
  • 一般用シリコン粘度標準液 Blookfield

    一般用シリコン粘度標準液

    Blookfield
    67,999税込74,799
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
    用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
  • ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ アズワン

    ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表面張力差異補正不要の動粘度計です。
    材質硼珪酸ガラス適合規格ISO3105
  • フローカップ DINカップ4 elcometer

    フローカップ DINカップ4

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    当日出荷
    DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から58日以内出荷
    ・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
    材質ほうけい酸ガラス
  • 粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)

    粘度計 ウベローデ SU

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • スピンドル Blookfield

    スピンドル

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
    用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
  • フック式スピンドル ブルックフィールド

    フック式スピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールド

    ソリッドシャフトスピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷
    用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • 少量サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    少量サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスコテスタ用スタンド リオン

    ビスコテスタ用スタンド

    リオン
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ビスコテスタ用スタンド
  • ブルックフィールド標準粘度液 Blookfield

    ブルックフィールド標準粘度液

    Blookfield
    61,980税込68,178
    1個(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
  • ビスコメータ(粘度計)+スタンド リオン

    ビスコメータ(粘度計)+スタンド

    リオン
    249,800税込274,780
    1セット
    当日出荷
    液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。片手で簡単に測定できる小型粘度計です。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。
    付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)その他【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。測定範囲[3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)測定精度指示値の±10%±1digit 再現性±5%
  • 粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ エリクセン

    粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ

    エリクセン
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です。適用規格:ASTM D 4212
    材質アルミニウム合金容量(mL)25直径×高さ(mm)32×60
  • 粘度カップ TQC Sheen

    粘度カップ

    TQC Sheen
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
    材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
  • タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル アズワン

    タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル

    アズワン
    105,000税込115,500
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-2877-11
  • タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワン

    タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ

    アズワン
    337,000税込370,700
    1台
    当日出荷
    5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
    付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
  • 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式レオメーター RVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
    用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tバースピンドル Blookfield

    Tバースピンドル

    Blookfield
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘリパススタンドに使用するスピンドルです。
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
    種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
  • サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfield

    サーモセル用 使い捨てスピンドル

    Blookfield
    679,800税込747,780
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
    アズワン品番62-2941-79
  • 粘度計用除振台 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用除振台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル粘度計CL-1用オプション アズワン

    デジタル粘度計CL-1用オプション

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    翌々日出荷
  • フローカップ DINカップ2 elcometer

    フローカップ DINカップ2

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    翌日出荷
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
粘度計