コンベックス :「長さ測定」の検索結果
コンベックスとはメジャーの一種で測定用品。ものさし部分はホワイトポリエステル塗装のスチール製テープです。ケースの中でテープが巻かれており、計測時には伸ばすことで0センチから数メートル先まで長さを測ることができます。テープを出したときにストッパーで固定させたり、使用後は素早く収納することが可能。先端に1センチ程折れ曲がったツメは、物に引っ掛けたり角に押し当てて計測するのに便利です。主に工事現場などで物のサイズや、距離などを測定する際に使用します。
関連キーワード
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
用途長さの測定。
材質ケース:樹脂
JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)
材質(テープ)鉄
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部固定爪
爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途長さの測定などに使用するコンベックス
材質(本体)ABS樹脂
長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
テープタイプナイロンコートテープ
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
爪部固定爪
仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示
色ホワイト
目盛種別片面
コンベックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。