絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日本度器(48)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- ヤマヨ(25)
- エスコ(17)
- ムラテックKDS(17)
- PiTape(15)
- 積水樹脂(13)
- マイゾックス(12)
- トーエイライト(11)
- SK(新潟精機)(8)
- KOMELON(5)
- マクセル(4)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- ナリカ(3)
- SSPOWER(2)
- パイテープ(2)
- SK11(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- シム&ゲージ(1)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 巻尺
商品豆知識

巻尺サンエックスミリオン
トーエイライト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷巻上速度3倍速のJIS1級巻尺付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
巻尺オープン
トーエイライト¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
パイメータ(逆勝手)
日本度器¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)テープ幅(mm)7.0(読取部14)
パイメーター1
日本度器¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
ステンレス・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥65,980~税込¥72,578~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
スチール・エキスパート
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・エキスパート
日本度器¥7,298~税込¥8,028~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
テクロン13巾50m
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番851-1204質量(g)1700長さ(m)50テープ幅(mm)13精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.45標準張力(N/℃)100材質(テープ)スチール
シムロン 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から31日以内出荷絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付長さ(m)100外形寸法(mm)縦290×横285×奥27テープ幅(mm)13本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
非導電メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷非導電性。耐電圧試験 AC30,000Vにて異常なし。テープ強度。耐油、耐水、耐溶剤性に優れた。ウレタン被覆テープ使用。超軽量。作業者の負担、事故や障害の危険を軽減。目盛精度。繊維製巻尺 JIS 1級 相当。テープを保護するプロテクター付フック採用材質テープ:FRP/ケース:樹脂寸法19mm幅×3.5m
パイメーター
日本度器¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷直径測定用テープです。被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
ラク巻 交換テープ
SK(新潟精機)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷ラク巻用の交換テープです。用途ラク巻用交換テープとして適合機種GFM- KD材質本体/ガラス繊維公差(mm)幅±0.4、厚さ±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
巻尺 (スチールテープ)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌々日出荷ハンドル左右付け換え可。耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム。テープの開始位置にプラスチック製の破損・摩耗防止スリーブ付き。水銀不使用。仕様測定開始位置:B幅(mm)13全長(m)100精度(mm)±20.3最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール材質(ボディ)ABS樹脂
巻尺用アタッシュケース
ヤマヨ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケース。スプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付。巻尺本体は付属のベルトで固定。成績書、証明書を収納するポケット付材質アルミ・樹脂質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
スポーツテープ
ヤマヨ¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。用途野球、ソフトボール用付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
測量用巻尺 OTRシリーズ
ナリカ¥5,900~税込¥6,490~1本9日以内出荷本体グラスファイバー製の巻尺。仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ミリオンロープ50m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)2105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷ミリオンロープ100m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)2945外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ミリオンロープ30m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)1770外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
エスロン巻尺ハヤマキ12
積水樹脂¥22,980~税込¥25,278~1セット30日以内出荷3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。目盛は両面印刷、表面は白色地に2mm目盛、。裏面は黄色地に5mm目盛。ケースは気品の色ロイヤルブルー。
エスロン巻尺ハヤマキ14
積水樹脂¥29,980税込¥32,9781セット30日以内出荷3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。ケースとも軽量で使いやすい。ABS樹脂を採用。ハヤマキ14の目盛は表が5mmと2mmの上下2段目盛、裏面は5mm目盛で50cm毎、赤白のポール目盛。長さ(m)50
ナイロンスチール ハヤマキ10
積水樹脂¥9,198~税込¥10,118~1個ほか4日以内出荷から30日以内出荷3倍速巻き取り。テープは透明なナイロンで被覆しているので高精度で折れにくく、さびに強いコンパクト軽量タイプ。白地に1mm目盛。標準張力50N(20℃)。
水位メーター 100m
マクセル¥229,800税込¥252,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)6.5深度(m)最大測定:100
水位メーター 200m
マクセル¥309,800税込¥340,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)10深度(m)最大測定:200
水位メーター 50m
マクセル¥179,800税込¥197,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)4.5深度(m)最大測定:50
水位メーター 30m
マクセル¥159,800税込¥175,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)3.5深度(m)最大測定:30




![スピードテクロン ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33368713-181226-02.jpg)