絞り込み
「長さ(m)」から絞り込む

ロープ水位計シータ
ヤマヨ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
ミリオン水位計
ヤマヨ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
ステンレス・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
スチール・タンクスケール
日本度器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
コメット・タンクスケール
日本度器(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
タンクスケール ステンレススチール
PROMOTE(プロモート)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
スチール・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
タンクスケール ホワイトスチール
PROMOTE(プロモート)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
水位メーター 100m
マクセル¥229,800税込¥252,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)6.5深度(m)最大測定:100
水位メーター 200m
マクセル¥309,800税込¥340,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)10深度(m)最大測定:200
水位メーター 50m
マクセル¥179,800税込¥197,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)4.5深度(m)最大測定:50
水位メーター 30m
マクセル¥159,800税込¥175,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)3.5深度(m)最大測定:30
タンクスケール
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。用途測定に。仕様真鍮製分銅付テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)15材質(テープ)ホワイトスチール標準張力(N)50(20℃)
タンクスケール ブラックスチール
PROMOTE(プロモート)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
直径測定用巻尺 クライスメータ
日本度器¥21,980~税込¥24,178~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷アルミ製特製ケース入り 酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷 印刷後クリヤコーティング 両端手環付 0点厚み補正済み測定範囲(mm)直径:30~300テープ幅(mm)7目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリテープ厚さ(mm)0.13(平均値)標準張力(N)10
ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)
日本度器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥16,980~税込¥18,678~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13テープ種類コメット材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
タンクスケール
マイゾックス¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)用途タンク等の測深材質ステンレステープ幅(mm)13
スチール・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)