絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(171)
  • エスコ(18)
  • SK11(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • 金鷲(5)
  • TRUSCO(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • はくでん(1)
長枝(mm)
  • 110(1)
  • 162(1)
  • 170(1)
  • 320(4)
  • 330(1)
  • 340(1)
  • 500(1)
  • 515(1)
  • 520(3)
  • 1026(1)
幅(mm)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 165(1)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(13)
厚さ(mm)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 12(3)
校正証明書
  • 付き(6)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長枝(mm)から絞り込む
110(1)
162(1)
170(1)
320(4)
330(1)
340(1)
500(1)
515(1)
520(3)
1026(1)
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)カーペンター快段目盛SK(新潟精機)(18件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 快段目盛SK(新潟精機)(9件のレビュー)
2,690税込2,959
1本
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾SK(新潟精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0材質ステンレス質量(g)142呼び寸法(mm)300
シルバー大金 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー大金 快段目盛SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5材質ステンレス質量(g)1080呼び寸法(mm)1000
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目 SK(新潟精機)黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
フラット3 SK(新潟精機)フラット3SK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
799,800税込879,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
789,800税込868,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3材質ステンレス質量(g)88
シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3材質ステンレス質量(g)50
シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3材質ステンレス質量(g)85

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

曲尺