絞り込み
長枝(mm)
- 330(1)
- 340(1)
- 500(1)
- 515(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- シンワ測定(119)
- SK11(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 金鷲(5)
- TRUSCO(4)
- エスコ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- はくでん(1)
幅(mm)
- 60(1)
- 80(2)
- 165(1)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(7)
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 12(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
330(1)
340(1)
500(1)
515(1)

カーペンター快段目盛
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。トラスコ品番486-5987材質スチール形状同厚幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325測定範囲30cm質量(g)68呼び寸法(mm)300目盛仕様表四段/裏二段長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
金曲尺 快段目盛 両同目
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
フラット3
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
金曲尺 快段目盛 厚手広巾
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。材質ステンレス質量(g)88長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800税込¥879,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥89,980~税込¥98,978~1個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥349,800~税込¥384,780~1個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800~税込¥879,780~1個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。材質ステンレス質量(g)50長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3
シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。材質ステンレス質量(g)85長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3