絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 直尺

307件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブルSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA寸法(mm)310×35×2
白・黒 直定規 30センチ 黒 レイメイ藤井白・黒 直定規 30センチ 黒レイメイ藤井
299税込329
1本
当日出荷
ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブルSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
149税込164
1個
欠品中
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS シンワ測定三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JISシンワ測定
1,998税込2,198
1個
当日出荷
測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
メタクリル両切直線定規 15cm 共栄プラスチックメタクリル両切直線定規 15cm共栄プラスチック
169税込186
1本
当日出荷
幅(mm)30厚さ(mm)2.5全長(mm)150
楽しく学習 直線定規 30cm SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 直線定規 30cmSONIC(ソニック)[文具]
279税込307
1個
当日出荷
2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA寸法(mm)310×35×2
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用シンワ測定
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定直尺 14000シリーズ 校正証明書付シンワ測定
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチックグランデ方眼みぞ付カッティング直線定規共栄プラスチック(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
装天 スーパーアシメ定規  220 広島装天 スーパーアシメ定規 220広島
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
シルバースケール 快段目盛 両面 300mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 300mmSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
当日出荷
読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目本体質量(g)65アズワン品番65-2725-88長さ許容差(mm)±0.15
直尺 TRUSCO直尺TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
マシンスケール(左右振分目盛) シンワ測定マシンスケール(左右振分目盛)シンワ測定
2,598税込2,858
1本
当日出荷から16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15厚さ(mm)0.5
アルミGL定規 友定建機アルミGL定規友定建機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000仕様水平・垂直器付材質アルミ
快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)快段目盛ものさしシールSK(新潟精機)
339税込373
1個
3日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
定規セット<まなびすと>(再生PET) コクヨ定規セット<まなびすと>(再生PET)コクヨ
479税込527
1セット
当日出荷
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
グランデ直線定規 30センチ目盛 共栄プラスチックグランデ直線定規 30センチ目盛共栄プラスチック
439税込483
1本
当日出荷
かね尺 SK(新潟精機)かね尺SK(新潟精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途建築の印付けに。
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付シンワ測定(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
尺とり虫 タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫タジマツール(TJMデザイン)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製伸縮スケール尺を優先した「3倍伸縮」のスケール読取点が移動しない1方向スライド式文字が大きくフラットなクリアー目盛精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
ストッパー付きスケール スタックスツールスストッパー付きスケールスタックスツールス
2,998税込3,298
1本
当日出荷
使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。 ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。 ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。 ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。
寸法(mm)320×58質量(g)170厚さ(mm)3(20(ストッパー部)
ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブルSONIC(ソニック)[文具]
149税込164
1個
当日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
スケールキャリパー 東栄工業スケールキャリパー東栄工業
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)快段目盛ものさしシールSK(新潟精機)
339税込373
1個
3日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
30cm 竹尺 クツワ30cm 竹尺クツワ
239税込263
1個
当日出荷
物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り
用途小学校の算数教科書対応の竹尺材質(本体)質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28×4測定範囲(cm)30
メタクリル直線定規 共栄プラスチックメタクリル直線定規共栄プラスチック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
測定範囲(cm)100材質樹脂寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDSステンレスセッティングメジャー10巾2mムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
トラスコ品番376-2017
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示シンワ測定
499税込549特価
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーションES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
装天 スーパーアシメ定規  550 広島装天 スーパーアシメ定規 550広島
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール 快段 建築士用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
引っ掛けても押し付けても便利に使えるスケールです。
材質スチールトラスコ品番818-3434質量(g)10
白・黒 直定規 30センチ 白 レイメイ藤井白・黒 直定規 30センチ 白レイメイ藤井
299税込329
1本
当日出荷
PSP-A 定規セット 西敬(イカリボシ)PSP-A 定規セット西敬(イカリボシ)
489税込538
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
300mm ステンレス直尺 エスコ300mm ステンレス直尺エスコ
845税込930
1枚
当日出荷
上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5最小目盛(mm)0.5エスコ品番EA720YA-30材質ステンレス、防錆処理
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付シンワ測定
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス校正証明書一般校正
雲形定規 ステッドラー雲形定規ステッドラー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PS製透明ブルー

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺