絞り込み
測定範囲(mm)
- 1500
- 3尺2寸(3)
- 6尺3寸(2)
- 9尺3寸(3)
- 12尺(2)
- 13尺5寸(3)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(6)
- 150(23)
- 200(4)
- 300(36)
- 400(3)
- 450(4)
- 500(9)
- 600(16)
- 1000(25)
- 2000(12)
- 3000(6)
- 5000(2)
- 測定範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大菱計器製作所(3)
- シンワ測定(3)
- 東栄工業(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ウルマ計器製作所(1)
材質
- ステンレス(7)
校正証明書
- 付き(4)
JIS規格取得
- 取得済(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「測定範囲(mm)」から絞り込む
100(6)
150(23)
300(36)
450(4)
500(9)
600(16)
1000(25)
1500
2000(12)
3000(6)
測定範囲(mm)をもっと見る

直尺シルバー
シンワ測定(98件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺
(278件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
直尺ステン 赤数字入 JIS
シンワ測定(64件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
細巾直尺 シルバー
シンワ測定(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
スケールキャリパー
東栄工業¥46,980~税込¥51,678~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
直尺
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌日出荷ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
長方形直定規A級焼入
大菱計器製作所¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品ですJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入
大菱計器製作所¥359,800税込¥395,7801個21日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入
大菱計器製作所¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応