絞り込み
測定範囲(mm)
  • 500
  • 3尺2寸(3)
  • 6尺3寸(2)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 150(23)
  • 200(4)
  • 300(36)
  • 400(3)
  • 450(4)
  • 600(15)
  • 1000(25)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 3000(6)
  • 5000(2)
ブランド
  • 大菱計器製作所(4)
  • シンワ測定(2)
  • 共栄プラスチック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ステッドラー(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • (2)
校正証明書
  • 付き(1)
JIS規格取得
  • 取得済(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
100(6)
150(23)
300(36)
450(4)
500
600(15)
1000(25)
1500(11)
2000(12)
3000(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
  • 竹製ものさし シンワ測定

    竹製ものさし

    シンワ測定(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    竹製なので、手になじみやすいです。
    用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定

    曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS

    シンワ測定
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
  • アルミスケール ステッドラー

    アルミスケール

    ステッドラー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    デザイン性に優れた定規です。
    材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
  • グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチック

    グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
    材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規A級焼入

    大菱計器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所

    刃形直角定規(Ⅲ形

    大菱計器製作所
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(B級焼入

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    21日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺2m特集
おすすめ人気ランキング
直尺