絞り込み
測定範囲(mm)
- 100
- 3尺2寸(3)
- 6尺3寸(2)
- 9尺3寸(3)
- 12尺(2)
- 13尺5寸(3)
- 50(3)
- 75(2)
- 150(23)
- 200(4)
- 300(36)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(9)
- 600(15)
- 1000(25)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 3000(6)
- 5000(2)
- 測定範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大菱計器製作所(1)
- シンワ測定(1)
- マグネスケール(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
校正証明書
- 付き(1)
JIS規格取得
- 取得済(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「測定範囲(mm)」から絞り込む
100
150(23)
300(36)
450(4)
500(9)
600(15)
1000(25)
1500(11)
2000(12)
3000(6)
測定範囲(mm)をもっと見る

ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
シンワ測定(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から15日以内出荷スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
モバイルスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
刃形直角定規(Ⅲ形
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷から40日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応