その他測定用品 :「テスター デジタル」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池
質量(g)約390
電源006P(9V)×1
表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41
電池寿命(時間)約20
使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)
測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz
抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定モードシリアル/パラレルモード
保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR
別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。