膜厚計 :「厚さ測定」の検索結果
膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
関連キーワード
商品豆知識
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
対象機種AD-3256
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。
仕様測定データ保存数(件):500
付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書
電源単3形乾電池 2個
測定方式電磁式・渦電流式
測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)
分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)
測定範囲(μm)0~1250
オートパワーオフ約5分
出力仕様USB(PCソフト)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。
仕様測定データ保存数(件):500
付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書
電源単3形乾電池 2個
測定方式電磁式・渦電流式
測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)
分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)
測定範囲(μm)0~1250
オートパワーオフ約5分
出力仕様USB(PCソフト)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用電池蓋
対象機種AD-3256
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥349
税込¥384
3日以内出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース
対象機種AD-3256
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ
対象機種AD-3256
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥219
税込¥241
3日以内出荷
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。