絞り込み
測定範囲(%)
  • 3.5~50
  • 0~11(2)
  • 0~15(3)
  • 0~23.5(2)
  • 0~40(2)
  • 0~50(4)
  • 0~54.8(3)
  • 0~100(16)
  • 0~500(5)
  • 0.1~16.5(2)
  • 0.2~2(3)
  • 0.6~9.9(2)
  • 0.7~8.6(2)
  • 0.8~15(2)
  • 0.9~22.1(2)
  • 6~60(3)
  • 6.5~100(5)
  • 9.1~40(4)
  • 20~40(4)
  • その他(3)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • サンコウ電子(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式水分計 MR-200 サンコウ電子電気式水分計 MR-200サンコウ電子
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
2針電極 サンコウ電子2針電極サンコウ電子
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
測定範囲3.5~50% 水分比較モードMC-3 : 1~100表示対応機種MR-200II
高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子高性能水分計MR器専用木材用プローブサンコウ電子
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計用 TG-PA サンコウ電子木材水分計用 TG-PAサンコウ電子
56,980税込62,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
水分計