接地抵抗計(アーステスター) :「テスター 校正証明書」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
2電極法(1)
3電極法(1)
3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。
用途接地抵抗測定用。 付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部 周波数(Hz)約820 電源単3乾電池(R6P)×6本(付属) 表示LCD表示方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70 連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回) 電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上 使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下 測定電流約3mA(20Ωレンジ) 確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt) 適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
1セット
93,980 税込103,378
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)