接地抵抗計(アーステスター) :「電気抵抗」の検索結果

接地抵抗計とは、大地と設置された導体間の電気抵抗を測りたいときに使用される測定機器です。電気機械設備工事や接地銅棒施工現場をはじめ、さまざまな場所で使用されています。精密測定(3線式)と簡易測定(2線式)の両方に対応している製品が多く、さらに高精度な測定が可能な商品も存在。持ち運びに困らないコンパクトなサイズの商品や、防塵、防滴構造が施されている製品なども販売されているので、ニーズに合わせた商品を購入することが可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
2電極法(3)
3電極法(3)
KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット 適合機種KEW6022 セット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応 仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約900(電池を含む) 硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間) 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計
エコ商品
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3% 接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5550/1分間
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計
エコ商品
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V) 付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別) 質量(g)約230(電池含む) 適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ) 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2 出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz 動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt 定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2 測定電圧(V)(定格)50/125/250/500 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120% RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計
エコ商品
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約900(電池を含む) 電源単3乾電池 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
1個ほか
76,980 税込84,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)