接地抵抗計(アーステスター) :「測定用品 寸法」の検索結果

接地抵抗計とは、大地と設置された導体間の電気抵抗を測りたいときに使用される測定機器です。電気機械設備工事や接地銅棒施工現場をはじめ、さまざまな場所で使用されています。精密測定(3線式)と簡易測定(2線式)の両方に対応している製品が多く、さらに高精度な測定が可能な商品も存在。持ち運びに困らないコンパクトなサイズの商品や、防塵、防滴構造が施されている製品なども販売されているので、ニーズに合わせた商品を購入することが可能です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
その他(1)
スマートフォンやタブレットとBluetooth®で接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能です。 接地線にクランプしてボタンを押すだけで計測できます。
仕様(通信)Bluetooth4.2 Class 2 付属品キャリングケース、検出用CT(Φ34mm)、注入用CT(Φ34mm)、補助リード線 寸法(mm)190×42×140、(検出用CT・注入用CT)90.5×38×165 質量(g)約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 精度0.10~1.00Ω/±0.1Ω、1.00~10.00Ω/±0.5Ω、10.0~50.0Ω/±2.0Ω、50.0~200.0Ω/±5.0Ω、200.0~300.0Ω/±20.0Ω、300.0~500.0Ω/±30.0Ω 測定方式CTクランプ方式 機能(メモリ)200件、(その他)データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示 レンジ(接地抵抗)Low/0.10~10.00Ω、High/10.0~500.0Ω 測定機能接地抵抗、サージインピーダンス、交流電流(負荷電流・漏れ電流) アズワン品番4-4610-01
1台
172,000 税込189,200
11日以内出荷