絞り込み
定格測定電圧(V)
  • 50(1)
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 500(2)
  • 1000(1)
ブランド
  • マルチ計測器
  • HIOKI(日置電機)(31)
  • エスコ(23)
  • 共立電気計器(18)
  • 三和電気計器(16)
  • フルーク(FLUKE)(12)
  • SPARKFUN(10)
  • カイセ(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • マザーツール(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニデックコンポーネンツ(3)
  • 横河計測(2)
  • Tenmars(2)
  • RS PRO(2)
  • WIZnet Inc(2)
  • テクトロニクス&フルーク(2)
  • アズワン(1)
直流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大1000(2)
交流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大600(3)
  • 最大1000(1)
校正証明書
  • 付き(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器

    太陽電池パネル対応絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から85日以内出荷
    太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
    連続使用時間(時間)(最短)5絶縁抵抗(MΩ)2000安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
  • デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器

    デジタル絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
    付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ適合規格JIS C 1302(1994)精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下直流電圧(V)500サンプルレート(回/s)2絶縁抵抗(MΩ)100最小分解能0.001MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
  • マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置 マルチ計測器

    マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置

    マルチ計測器
    189,800税込208,780
    1台
    63日以内出荷
    最大1000Vの太陽光発電設備に対応 発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能 絶縁低下箇所の区間判別が可能 サージアブソーバ等の取り外しが不要 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要 (一財)中部電気保安協会共同特許取得済
    付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:太陽光発電電路測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg直流電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)19.99使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)測定電圧(V)999.9
  • クランプ式活線絶縁抵抗計 マルチ計測器

    クランプ式活線絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
    付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ絶縁抵抗(MΩ)電路:0.1以上/機器:10以上測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300ACT窓径Φ40mm確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
  • アナログ絶縁抵抗計 マルチ計測器

    アナログ絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1個ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
    付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
絶縁抵抗計(メガー)