絶縁抵抗計(メガー) :「おんさ」の検索結果
絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様●マルチメータタイプ:ベンチ●絶対最大直流電流測定:10A dc●絶対最大抵抗測定:50MΩ●絶対最大温度測定:+300℃●測定機能:AC電流、AC電圧、静電容量、導通チェック、DC電流、DC電圧、ダイオードテスト、周波数、抵抗、温度●真のRMS:Y●応用例:電気●最大周波数:1MHz●ディスプレイのタイプ:VFD●モデル番号(P):IDM8342●DC電流測定分解能:10nA dc●抵抗測定分解能:10mΩ●温度測定分解能:0.1℃●長さ:265mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:124-0228
アズワン品番68-4150-19
1個
¥121,800
税込¥133,980
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。