絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBの電圧と電流が検出できる小型でシンプルで実用的なツールです。外部電源を必要とせず、プラグ&プレイが可能です。また、電圧と電流を検出するだけでなく、USBハブも検出します。
仕様●測定電圧:3.2V~10V●測定電流:0A~3A●動作温度:-10℃~+65℃●表示 LED赤 アズワン品番67-0451-87
1個
2,998 税込3,298
33日以内出荷