絶縁抵抗計(メガー) :「a1 ケース」の検索結果
絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
アズワン品番65-9272-37
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード
アズワン品番65-5655-74
1個
¥95,000
税込¥104,500
8日以内出荷
オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト。スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能。サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能。CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し)
アズワン品番65-9272-38
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付
アズワン品番65-9272-32
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー
アズワン品番65-9272-31
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS)●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●通信:Bluetooth 4.2、通信距離/最大10m(屋内見通し)●フィルタスイッチ:中心周波数fo-55Hz●その他機能:オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:電池、キャリングケース●MAXホールド:表示値の最大値を保持●バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に●スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能●サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能●CT内径Φ40mmで最大300Aまで測定可能●漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定●中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載●表示値の最大値を保持するMAXホールド機能●測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替●読み取りやすい大画面表示●EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠●バックライト付●実効値検波(RMS)
アズワン品番65-9272-41
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能
アズワン品番65-9272-30
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能
アズワン品番65-9272-34
1台
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
アズワン品番65-9272-35
1台
¥60,600
税込¥66,660
8日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。