絶縁抵抗計(メガー) :「共立 絶縁抵抗計」の検索結果

絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)