探知器 :「表示器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら最大出力5W。 3段階の出力調節が可能な発信器です。 2種類の周波数を一緒に発信可能。 デュアル周波数送信機能、自動電源シャットダウン機能、バッテリー残量表示。 使い易さを重視したキーパッドと作動音で簡単、確実操作。
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

リジッドの金属管・ケーブル探知機シークテックは、困難な埋設管探知を迅速、確実に行います。 全方向アンテナ、さらにマッピングディスプレイを採用して、探知位置やアローガイダンスの表示により、埋設管やケーブル(ロケーティングワイヤー)の位置や方向、深さを探知します。 独自のアローガイダンスと探知位置の表示で探知作業の精度が上がりました。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 探知位置で作業者を埋設管路の上まで導き、管路方向の変化を表示。 アローガイダンスで目標管路の方向を指示。 近接信号と信号強度は探知器を目標管路の中心へと近づけ、より確実な探知が可能。 連続深度はリアルタイムで深さの変化を表示し(1cm単位)、作業効率が向上。 探知目標の管路やケーブル上に流れる電流値を表示、複雑な探知でも迅速な判断が可能に。 画面には、地下に埋設された管路やケーブルを簡単かつ確実に見つけるために必要な情報が表示されます(探知位置・近接信号値・電流値・信号強度・アローガイダンス・深度)。
1個
739,800 税込813,780
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-24 受信器
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。 全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。 GPS内蔵。 ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
1個
759,800 税込835,780
翌日出荷