絞り込み
ブランド
最大探知深さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 探知器

149件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁裏探知器 HD60 ZIRCON壁裏探知器 HD60ZIRCON
4,998税込5,498
1個
当日出荷
壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)131(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
25,500税込28,050
1個
欠品中
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス金属探知機 ボックスロケーター IMPマイゾックス
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機BOSCH(ボッシュ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
壁裏探知器 HD950c ZIRCON壁裏探知器 HD950cZIRCON
13,980税込15,378
1個
当日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)227(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示材質本体:プラスチック製
鉄筋探知機MT6 ZIRCON鉄筋探知機MT6ZIRCON(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)286(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
カベ裏一発 替針 JOBカベ裏一発 替針JOB
1,598税込1,758
1セット(10本)
8日以内出荷
適合本体JKI-35M
カベ裏一発 JOBカベ裏一発JOB
2,198税込2,418
1本
当日出荷
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ最大35mm付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
金属探知機 エスコ金属探知機エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FE-1
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-4A
針検くんネオ(替針・10本入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオ(替針・10本入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
欠品中
用途針検くんネオ SHK-35M用替針
部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用 シンワ測定部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用シンワ測定
639税込703
1個
当日出荷
スタッドセンサー PRO SL ネグロス電工スタッドセンサー PRO SLネグロス電工
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。
全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
多機能下地センサー HANMATEK多機能下地センサーHANMATEK
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能・1年保証
付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
平形ブラシ電極 サンコウ電子平形ブラシ電極サンコウ電子
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
サイズ(mm)30×300
円筒ブラシ電極 サンコウ電子円筒ブラシ電極サンコウ電子
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒ブラシ用ホルダー サンコウ電子円筒ブラシ用ホルダーサンコウ電子
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
対応機種TR、ホリスター用
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップトラスコ品番770-6162材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)35タイプ標準・高感度切替奥行(mm)360電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30感度標準・高感度切替
デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知機 メタリスキャナー M40 ZIRCON金属探知機 メタリスキャナー M40ZIRCON
7,998税込8,798
1台
当日出荷
優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1431材質プラスチック幅(mm)115厚さ(mm)28高さ(mm)28電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
157mm 下地材探知針 エスコ157mm 下地材探知針エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)未使用時に針が出ない安全設計深さがわかる目盛付交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。アズワン品番65-9265-10
壁裏探知器 HD25 ZIRCON壁裏探知器 HD25ZIRCON
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)71(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
壁裏下地スタッドセンサーmini BIGMAN(ビッグマン)壁裏下地スタッドセンサーminiBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
用途壁裏の下地や通電の確認に。付属品ストラップ・起動用テスト電池材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル質量(g)37電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)連続使用時間(時間)約6寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20探知物検出深度(mm)約19
充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタ充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用マキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途10.8Vスライドバッテリ専用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
超コンパクト下地センサー リアルプチ 水平器付き Y'sGOD超コンパクト下地センサー リアルプチ 水平器付きY'sGOD(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)33
ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
防水型小型金属探知機 ジェイウィン(J win)防水型小型金属探知機ジェイウィン(J win)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。
材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70電源DC9V(006P)アルカリ電池表示(探知部)10段階LEDバー保護等級IP55準拠モード切替音/振動/振動+音の3モード切替動作時間約50時間電池残量表示3段階LEDバーアズワン品番64-6569-50
セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子セキュリティ金属探知器バイブレーション付サンコウ電子
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型金属探知機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
ピラーズキャッチ SK(新潟精機)ピラーズキャッチSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。材質(本体)ABS樹脂探知深さ壁厚/最大15mm全長(mm)180厚さ(mm)25
PRO Metal 深部探知 シンワ測定PRO Metal 深部探知シンワ測定
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
コンクリート内の金属探知に
用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に付属品ハンドルバー、アルミケース質量(g)300電源(V)9アルカリ乾電池×1使用温度(℃)ー7~49本体サイズ(mm)245×105×50連続使用可能時間約10(H)オートパワーオフ無操作状態で約2分後保管温度(℃)ー20~66深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。
全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。
全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
ピンホールテスター サンプラテックピンホールテスターサンプラテック
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
・減圧レベルの設定とその維持時間の設定が可能です。・繰り返し試験の設定も可能です。・コンパクト設計で軽量です。・JIS 2330:2012非破壊試験-漏れ試験方法の種類及びその選択4.2.1液没試験や無菌医薬品包装の完全性評価(PMDA)の定性的漏れ試験法の液没試験法等に活用できます。
用途・定性漏れ試験法の液没試験に対応した「リークテスター」・アルミやプラスチックフィルムの食品や化粧品包装の定性漏れ試験に簡易型&廉価型パッケージテスターが便利!材質スチール その他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×250×170
高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン高性能鉄製品探索機”FT10”グッドマン
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。
用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付) GSSI社【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)GSSI社
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。
セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業埋設ケーブル位置測定器髙千穂産業
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
探知器