絞り込み
ブランド
最大探知深さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 探知器

149件中 121149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g)約355(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。質量(g)約315(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30電池寿命約1年(1日8時間使用)
壁さぐりピン GIKEN(川口技研)壁さぐりピンGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
壁・天井の下地探しに!取付けたいところの壁の中に、柱があるかないかを探るためにご使用下さい。使用方法コインやハンマーで壁にピンをさします。※ハンマーで作業する時は、軽くコンコンとたたいて下さい。
材質キャップ:ABS樹脂、ピン:鉄・ユニクロメッキ
メタルスキャナー イチネンTASCOメタルスキャナーイチネンTASCO
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
マルチスキャナー イチネンTASCOマルチスキャナーイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm電池9Vアルカリ電池×1使用環境温度(℃)4~+49
[EA566P-10A用] 替針(5本入) エスコ[EA566P-10A用] 替針(5本入)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566P-11A
携帯型金属探知機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器 サンコウ電子小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器サンコウ電子
259,800税込285,780
1個
13日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ金属探知器 サンコウ電子セキュリティ金属探知器サンコウ電子
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番769-3141RoHS指令(10物質対応)対応
ピンホール探知器(ランプ警報タイプ) サンコウ電子ピンホール探知器(ランプ警報タイプ)サンコウ電子
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷から32日以内出荷
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプRoHS指令(10物質対応)対応
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器 サンコウ電子乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器サンコウ電子
339,800税込373,780
1台
12日以内出荷から32日以内出荷
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
ピラーズキャッチ替芯 兼用 TRUSCOピラーズキャッチ替芯 兼用TRUSCO
639税込703
1パック(10本)
当日出荷
トラスコ品番256-8811適合機種TP-3、TP-9摘要替芯12本入り(兼用)質量(g)2全長×先端径(mm)82×0.6
安全スイッチコード サンコウ電子安全スイッチコードサンコウ電子
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(m)5
アースコード サンコウ電子アースコードサンコウ電子
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
長さ(m)5
プローブケース サンコウ電子プローブケースサンコウ電子
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
対応機種TR型
充電・電源コード サンコウ電子充電・電源コードサンコウ電子
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
伸縮式プローブ サンコウ電子伸縮式プローブサンコウ電子
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷
長さ(m)5
センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
測量トータルステーションTTS105 TIME測量トータルステーションTTS105TIME
479,800税込527,780
1台
10日以内出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
導電ジェル Giatec導電ジェルGiatec
3,998税込4,398
1式
4日以内出荷
塩化カリウム水溶液 Giatec塩化カリウム水溶液Giatec
3,798税込4,178
1式
4日以内出荷
電極保存溶液 Giatec電極保存溶液Giatec
9,798税込10,778
1式
4日以内出荷
自然電位測定用ケーブル Giatec自然電位測定用ケーブルGiatec
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m) Giatec自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m)Giatec
84,980税込93,478
1式
4日以内出荷
完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット Giatec完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セットGiatec
299,800税込329,780
1式
4日以内出荷
ストラクチャスキャン点検・校正 GSSI社ストラクチャスキャン点検・校正GSSI社
69,980税込76,978
1式
4日以内出荷
ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
テーブル式鉄片探知器 サンコウ電子テーブル式鉄片探知器サンコウ電子
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番816-6680RoHS指令(10物質対応)対応
高感度鉄片探知器 サンコウ電子高感度鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
探知器