風速計 :「風速計」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36 質量(g)約270(箱含む) 電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本 精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外) 表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度 温度測定範囲(℃)-20~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160 測定周期(秒)[風速]1 風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃) 表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt) 検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります