風速計 :「デジタル風速計」の検索結果
商品豆知識
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます
プロペラを回転できない微風速の測定には向きません
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です
風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個
測定項目風速
温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50
保存温度(℃)-20~+60
校正不可
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20
温度分解能(℃)周囲:0.1
電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
分解能(m/s)風速:0.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。