ハンディデジタル風速計アイ電子技研当日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験ケーブル長(m)1.5質量(g)300電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)精度±(5%+0.1m/s)表示ディスプレイは大型の明るいLED表示アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098